Varilla roscada

Ref.: 0959030
Ver todas las versiones

GWD STCK DIN976 8.8 A2K M30X1000

Descripción

VAR.ROSC-DIN976-A-8.8-(A2K)-M30X1000

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181548900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4744.000 g
Más Información

Color de identificación

Amarillo tráfico RAL 1023
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información

Catálogo General

0959030