Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
75 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
400 N/mm² |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4,8 |
Paso |
1.25 mm |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181542900 |
Peso del producto (por artículo) |
23.900 g |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
09589875 |