Pieza roscada

Ref.: 095898 65
Ver todas las versiones

VAR-ROSC-DIN976-A-4.8-(A2K)-M8X65

Descripción

VAR-ROSC-DIN976-A-4.8-(A2K)-M8X65

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181542900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.700 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

09589865