Varilla roscada

Ref.: 095010 80
Ver todas las versiones

VAR-ROSC-DIN976-A-4.8-10X80

Descripción

VAR-ROSC-DIN976-A-4.8-10X80

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

420 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.200 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

09501080