Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8,8 |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Peso del producto (por artículo) |
170.750 g |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
09591106 |