Pieza roscada

Ref.: 0958910250
Ver todas las versiones

VAR. ROSC-DIN976-4.6-ZN-M10X250

Descripción

VAR. ROSC-DIN976-4.6-ZN-M10X250

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181542900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.500 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información