Material |
ST |
Superficie |
NI |
Longitud |
160 mm |
Anchura |
85 mm |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Citroën;Dacia;Fiat;Ford;Mercedes-Benz;Nissan;Opel/Vauxhall;Peugeot;Renault;Toyota;Volkswagen |
Número de piezas |
3 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
5.010 kg |
ODU |
0 |
Manual instrucciones |
611307114.pdf |
611307117.pdf | |
Catálogo General |
0963000333 |
Ficha Técnica |
32411672.pdf |
Ficha Técnica |
32411673.pdf |