Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta |
11.3 mm |
Longitud |
42.5 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo de la llanta |
1.8 mm |
Presión máxima del aire |
4.5 bar |
Velocidad máxima |
210 km/h |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la llanta |
4 mm |
DIN |
7780 |
Código del sistema armonizado |
84818040900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.000 g |
Normas |
DIN 7780 |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la llanta |
1,8-4 mm |
Catálogo General |
0879413 |
Ficha Técnica |
32406689.pdf |