Válvula de deslizamiento manual

Ref.: 069990338
Ver todas las versiones

VALVULA MANUAL AIRE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA MANUAL AIRE
Válvula de deslizamiento manual
Para la limpieza de orificios con aire comprimido (premontada con racor de manguera y acoplamiento de garras). Para conectar la manguera neumática WIT-SDD a un compresor.
  • Válvula deslizante manual + manguera de aire comprimido + boquilla de aire comprimido para la limpieza de orificios de conexiones de refuerzo para la aplicación posterior de mortero
  • Se puede utilizar con los sistemas de inyección: ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR; BETON-MULTI WIT-UH 300, REBAR; WIT-PE 500, REBAR
  • Manguera de aire comprimido compatible: WIT-SDD
  • Boquilla de aire comprimido compatible: WIT-DD

Limpieza de orificios (aire comprimido) para el sistema de inyección WIT-VM 250, REBAR y WIT-PE 500, REBAR


29.1, 29.2, 29.3

Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA

M12M16M20
Más Información

Se puede utilizar para la manguera de aire comprimido

WIT-SDD 10;WIT-SDD 20
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

10;12;14;16;20;22;24;25;28;32;8
Más Información

Código del sistema armonizado

84818073900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

253.000 g
Más Información

Catálogo General

069990338

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf
Scroll to top