Valvula gas triple seguridad ½"

Ref.: 0896812001
Ver todas las versiones

VALV.SEG.CAUDAL/TERM. R1/2-R1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALV.SEG.CAUDAL/TERM. R1/2-R1/2
Valvula gas triple seguridad ½"
Válvula de gas de latón equipada con triple sistema de seguridad, “Push&turn”, “Exceso de flujo” y “Térmico”. Precintable y bloqueable.

Características

  • Presión máx. de operación MOP: 5 bar
  • Válvula de aparato en redes domésticas de gas natural, gas ciudad o gas propano de 15 mbar hasta 100 mbar. Para instalaciones de aparatos de cocción.
  • Dispone de 2 roscas de ½”M-M.
  • Temp. de funcionamiento: de -40ºC a 60ºC.

Ventajas

  • Precintable y bloqueable mecánicamente según UNE 60718.
  • Según normativa: ISO 228, EN 10226-1, DIN 3436, DIN 3387-1; UNE 6067; UNE 60719; EN 331.
  • Dispone de la certificación DVGW.
  • Sistemas de seguridad: Exceso de flujo, térmico y válvula de bloqueo manual.
  • Vida útil: Ilimitada, si todas las condiciones mencionadas en las instrucciones se mantienen.

Beneficios

  • Seguro “push & turn“ contra aperturas accidentales, impide su apertura si la misma no se mantiene presionada durante la operación.
  • Seguro “excess flow“ contra la rotura accidental del tubo posterior, el obturador de seguridad integrado que interrumpe automáticamente el paso del Gas en caso de rotura, de desgarre, de corte del tubo después del grifo y de superación del caudal de 1,6 m³, impidiendo peligrosas fugas de gas.
  • Seguro térmico contra el riesgo de explosión en caso de incendio, cierra automáticamente el paso del gas en caso de que la válvula sea sometida a una temperatura superior a los 100° C, impidiendo fugas y soportando durante por lo menos 30 min. una Tª de 650º C, de manera que previene los riesgos de explosión.
  • Cumple con la nueva norma de gas que obliga a que todas las instalaciones domésticas de aparatos de cocción dispongan de un limitador de caudal de 1,6 m³/h de gas (UNE 60670-4 y UNE 60719).
  • Dispone de precinto lo cual permite que sea fácilmente precintable en la posición de bloqueo según UNE 60718.

La válvula de aparato debe ser instalada adecuadamente, respetando las normas en vigor y el sentido del flujo del gas que está indicado con una flecha sobre el mismo cuerpo de la válvula.


La válvula debe estar completamente abierta, en el sentido de la flecha, para su correcto funcionamiento.


La rosca de salida debe ser utilizada para la conexión con un tubo de diámetro interno mínimo de 12 mm y de largo total no superior a 2 metros.

Material

BRS
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT R 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Catálogo General

0896812001

Ficha Técnica

32408618.pdf
Scroll to top