Válvula de seguridad con purga para termo

Ref.: 0886501012
Ver todas las versiones

VALV-SEGURIDAD-CALENTADOR-(1/2IN)-PURGA

Descripción

Válvula de seguridad para termos, protegiéndolos de un
posible exceso de presión al calentar agua.
• Cuerpo de latón.
• Purgador manual incluido, que permite extraer el aire del sistema.
• Instalar siempre en la entrada de agua fría del termo.
• Función antirretorno: evita que el agua caliente del calentador pueda
volver a la tubería de agua fría.
• Se recomienda instalar un desagüe en la válvula para evitar
inconvenientes en caso de exceso de presión.

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

9 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

Agua caliente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Altura

39.5 mm
Más Información