Material |
BRS |
Condiciones de temperatura máxima |
120 °C |
Longitud |
65 mm |
Número de piezas |
1 Uds |
Condiciones de temperatura mínima |
2 °C |
Rosca de conexión |
ET 1 pulgadaM30 x 1,5 |
Diámetro |
25.4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
50.190 g |
Altura |
64.7 mm |
Catálogo General |
9501011046 |
Ficha Técnica |
94320502.pdf |