Válvulas acodadas moto

Ref.: 087950 2
Ver todas las versiones

VALVULA ESPECIAL MOTO NEGRA 11,3 L39MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA ESPECIAL MOTO NEGRA 11,3 L39MM
Válvulas acodadas moto

Características

  • Fabricadas en aluminio.
  • Ø 11,3 estándar.

Ventaja

  • Color gris y plata para mejorar la estética según el color de la llanta.

Beneficios

  • Al ser de aluminio la durabilidad de la válvula es mucho mayor.
  • Válvula acodada que facilita el inflado del neumático.

Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta

11.3 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Descripción de tipo

Black
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.070 g
Más Información

Catálogo General

0879502

Ficha Técnica

32406689.pdf
Scroll to top