Protección antirrotura para manguera

Ref.: 098487

VALV. SEGURIDAD R38 DIN 30693 CALEF

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALV. SEGURIDAD R38 DIN 30693 CALEF
Protección antirrotura para manguera
Presión máxima: 2 bares
  • Autorizado por el Organismo Alemán de Seguros de Accidentes Laborales para bombonas de 5 kg y 11 kg
  • Conexiones: Rosca a izquierdas R 3/8" x rosca a izquierdas R 3/8"
  • Capacidad de caudal máxima: 3 kg/h

Caudal (peso)

3 kg/h
Más Información

Rosca de conexión

3/8 x 3/8 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Catálogo General

098487

Ficha Técnica

32409760.pdf
Scroll to top