Valla de balizamiento

Ref.: 0818900210
Ver todas las versiones

VALLA-BALIZAMIENTO-1X50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALLA-BALIZAMIENTO-1X50M
Valla de balizamiento
Para obras de edificación y en la vía pública.
  • Red extruida de plástico.
  • Color anaranjado.
  • Inatacable por los agentes atmosféricos.
  • Fácil de colocar.
  • Ofrece un alto grado de protección.
  • Ideal también para señalizar pistas de esquí.

Según norma UNE EN ISO 527-2.


Peso: 4.5kg

Resistencia ultravioleta

Protección frente a radiación UV
Más Información

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

1 m
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

90 g
Más Información

Catálogo General

0818900210

Ficha Técnica

32410674.pdf
Scroll to top