VAKU-MARMOL-TRANS.ENDURECEDOR-1,5KG

Ref.: 0892662
Ver todas las versiones

VAKU-MARMOL-TRANS.ENDURECEDOR-1,5KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VAKU-MARMOL-TRANS.ENDURECEDOR-1,5KG

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

70 °C
Más Información

Vida de trabajo máxima

8 min
Más Información

Base química

Resina de poliéster
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento ventilada, sin exposición a la luz so
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Contenido del endurecedor

3 %
Más Información

Color

Amarillo transparente
Más Información

Peso del contenido

1500 g
Más Información

Concentración máxima de VOC

8 g/l
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Vida de trabajo mínima

4 min
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Condiciones de vida de trabajo

a 20°C
Más Información

Densidad

1.1 kg/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado mínimo

25 min
Más Información

Tiempo de secado máximo

30 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información

Concentración máxima permitida de VOC

8 g/l
Más Información

Densidad/condiciones

1,1 kg/l / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo/condiciones

25 min-30 min / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo

25 min-30 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento ventilada, sin exposición a
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima/condiciones

4-8 min / a 20°C
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

4-8 min
Más Información

Catálogo General

0892662

Ficha Técnica

32406094.pdf

Ficha Técnica

32406111.pdf

Hoja de datos de seguridad

04488030.PDF

Hoja de datos de seguridad

04487933.PDF
Scroll to top