VAKU 90 MANTA DE FIBRA DE VIDRIO-1QM Estera de fibra de vidrio VAKU 90 Para aplicación con resina para reparaciones VAKU 80
Material de refuerzo de alta calidad para su aplicación con resina de reparación VAKU 80
Empaparla en resina para reparaciones VAKU 80 permite que la estera de fibra de vidrio se cubra fácilmente en la forma deseada
El material es suave y fácil de formar, lo que lo hace perfecto para reconstruir formas existentes
De esta manera, se recupera la intensidad original
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Prepare la zona afectada con papel de lija grueso. Rasgue la fibra de vidrio para darle forma. El rasgado nivela la transición entre varias capas. Pinte la zona que se va a reparar con resina para reparaciones VAKU 80, aplique la fibra de vidrio e imprégnela con resina para reparaciones VAKU 80.
Para orificios de gran tamaño o grietas en piezas de GFRP, como parachoques. Para orificios y cavidades oxidados en paneles de carrocería
Automoción/carga: Para reparar puntos de rotura en la construcción de vehículos, embarcaciones, carrocería y chasis. Para reparar piezas de GFRP, restaurar formas y recuperar la estabilidad.
Metal: Se puede utilizar en la industria del metal para reparar y restaurar piezas de GFRP, así como para la construcción de prototipos y embarcaciones.
No utilizar en madera.
Corte la estera de fibra de vidrio 2 cm más ancha que la zona que se va a reparar Si va a reparar paneles de carrocería, aplique siempre la imprimación Rust Stop. Al laminar junto con la alfombrilla de fibra de vidrio VAKU 90, asegúrese de realizar una aplicación sin burbujas. Aplique VAKU 80 mojado sobre mojado en varios pasos.
https://www.wurth.es/vaku-90-manta-de-fibra-de-vidrio-1x1-m460920VAKU 90 MANTA DE FIBRA DE VIDRIO-1QMVAKU 90 MANTA DE FIBRA DE VIDRIO-1QM<br>Estera de fibra de vidrio VAKU 90<br>Para aplicación con resina para reparaciones VAKU 80<br><ul><li>Material de refuerzo de alta calidad para su aplicación con resina de reparación VAKU 80</li><li>Empaparla en resina para reparaciones VAKU 80 permite que la estera de fibra de vidrio se cubra fácilmente en la forma deseada</li><li>El material es suave y fácil de formar, lo que lo hace perfecto para reconstruir formas existentes</li><li>De esta manera, se recupera la intensidad original</li></ul><br><P>La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Prepare la zona afectada con papel de lija grueso. Rasgue la fibra de vidrio para darle forma. El rasgado nivela la transición entre varias capas. Pinte la zona que se va a reparar con resina para reparaciones VAKU 80, aplique la fibra de vidrio e imprégnela con resina para reparaciones VAKU 80.</P><br><p class="level1">Para orificios de gran tamaño o grietas en piezas de GFRP, como parachoques. Para orificios y cavidades oxidados en paneles de carrocería</p><br/><ul><li>Automoción/carga: Para reparar puntos de rotura en la construcción de vehículos, embarcaciones, carrocería y chasis. Para reparar piezas de GFRP, restaurar formas y recuperar la estabilidad. </li><br/><li>Metal: Se puede utilizar en la industria del metal para reparar y restaurar piezas de GFRP, así como para la construcción de prototipos y embarcaciones. </li><br/><li>No utilizar en madera.</li></ul><br><P>Corte la estera de fibra de vidrio 2 cm más ancha que la zona que se va a reparar Si va a reparar paneles de carrocería, aplique siempre la imprimación Rust Stop. Al laminar junto con la alfombrilla de fibra de vidrio VAKU 90, asegúrese de realizar una aplicación sin burbujas. Aplique VAKU 80 mojado sobre mojado en varios pasos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14373360.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/14373360.jpg/Sistema de montaje aerodinámico2024-02-16T19:42:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!