Resina para reparaciones VAKU 80

Ref.: 089260801
Ver todas las versiones

VAKU 80 RESINA DE POLIESTER-1000G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VAKU 80 RESINA DE POLIESTER-1000G
Resina para reparaciones VAKU 80
Resina de laminado para reparar orificios grandes y daños en piezas de GFRP junto con alfombrillas de fibra de vidrio y tela

Mezcla equilibrada de resina

Excelentes propiedades de aplicación

Combinación especial de tapa/salida

  • Manejo sencillo
  • Fácil de vaciar hasta la última gota

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa
Lije las superficies
Para evitar posibles reclamaciones, asegúrese siempre de utilizar la proporción correcta de dosificación de masilla y endurecedor.


  • Dosis: 2 % endurecedor

  • Vida útil: 10-15 minutos a 20 °C

  • Tiempo de secado: 60 minutos a 20 °C

  • Papel de lija P 60-80

Automoción/cargueros: Para reparar puntos de rotura en la construcción de vehículos, embarcaciones, carrocería y chasis. Para reparar piezas de GFRP, restaurar formas y recuperar la estabilidad. Metal: Restauración y reparación de piezas de GFRP, prototipos y construcción de embarcaciones.


Al laminar junto con la alfombrilla de fibra de vidrio VAKU 90, asegúrese de realizar una aplicación sin burbujas. Aplique VAKU 80 mojado sobre mojado en varios pasos. Contenido máximo de COV admisible de VAKU 80: 250 g/l de la categoría de productos 2(b). Contenido máx. de COV de conformidad con la ordenanza alemana sobre pinturas y lacas a base de disolventes (ChemVOCFarbV): 0 g/l.


Para lograr una protección contra la corrosión óptima y una adhesión fiable, debe aplicarse una preimprimación en la zona que se va a rellenar antes de aplicar la masilla de dos componentes Multi-Fill (no utilice una imprimación monocomponente, ya que se perdería adhesión).


Importante: menos = más. Para lograr una aplicación sin poros, es importante aplicar la masilla en varias capas finas.


La masilla de poliéster no se endurece por debajo de los +10 °C.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Condiciones de concentración de VOC

ChemVOCFarb
Más Información

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

80 °C
Más Información

Vida de trabajo máxima

15 min
Más Información

Base química

Resina de poliéster
Más Información

Contenido

869.6 ml
Más Información

Condiciones de concentración de VOC permitida

Categoría de producto 2(b)
Más Información

Contenido del endurecedor

2 %
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Peso del contenido

970 g
Más Información

Concentración máxima de VOC

0 g/l
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Vida de trabajo mínima

10 min
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Condiciones de vida de trabajo

a 20°C
Más Información

Densidad

1.15 g/cm³
Más Información

Tiempo de secado mínimo

60 min
Más Información

Código del sistema armonizado

32149000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1166.000 g
Más Información

Concentración máxima permitida de VOC

250 g/l
Más Información

Concentración máxima permitida de VOC/condiciones

250 g/l / Categoría de producto 2(b)
Más Información

Concentración de VOC máxima/condiciones

0 / ChemVOCFarb
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima/condiciones

10-15 min / a 20°C
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

10-15 min
Más Información

Catálogo General

089260801

Ficha Técnica

32405768.pdf

Hoja de datos de seguridad

04430021.PDF

Hoja de datos de seguridad

04571406.PDF
Scroll to top