Herramienta de desmontaje ABC (plástico)

Ref.: 0885620125
Ver todas las versiones

EXTRACTOR PARA TUBO 12X9 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR PARA TUBO 12X9 MM
Herramienta de desmontaje ABC (plástico)
Fácil extracción de tubos de poliamida de los acoplamientos de cierre rápido ABC

Material

PA
Más Información

Se puede utilizar para el tubo

1/2 pulgadas;12 x 1,5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Catálogo General

0885620125

Ficha Técnica

32406712.pdf
Scroll to top