Varilla mezcladora
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
UTIL MEZCLADOR RII 120/S
Descripción
UTIL MEZCLADOR RII 120/S
Varilla mezcladora
Para materiales viscosos y adhesivos
Relación de mezcla:
De abajo a arriba
Yeso premezclado, mortero, yeso, adhesivo de azulejos, masilla, pasta de cemento, etc.
Material |
Metal |
Más Información
Superficie |
LAC |
Más Información
Longitud |
590 mm |
Más Información
Color |
Rojo |
Más Información
Se puede utilizar para mandril para máquina |
SW10 mm |
Más Información
Cantidad de material máxima que se puede mezclar |
25 kg |
Más Información
Diámetro de la cesta |
120 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
817.000 g |
Más Información
Cantidad de material mínima que se puede mezclar |
15 kg |
Más Información
Cantidad de material mínima/máxima que se puede mezclar |
15-25 kg |
Más Información
https://www.wurth.es/util-mezclador-rii-120-s
424019
UTIL MEZCLADOR RII 120/S
UTIL MEZCLADOR RII 120/S<br>Varilla mezcladora<br>Para materiales viscosos y adhesivos<br><p class="level1">Relación de mezcla:</p><P>De abajo a arriba</P><br><P>Yeso premezclado, mortero, yeso, adhesivo de azulejos, masilla, pasta de cemento, etc.</P>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/919708.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/919708.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Roedora de chapa, eléctrica
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Roedora de chapa, eléctrica/Roedora, eléctrica, accesorios
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Roedora de chapa, eléctrica/Roedora, eléctrica, accesorios/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego
2024-02-16T19:26:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!