Paleta de mezcla R I
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
UTIL MEZCLADOR R1 80/S
Descripción
UTIL MEZCLADOR R1 80/S
Varilla mezcladora
R I
Para materiales líquidos
Relación de mezcla:
De arriba abajo
Pinturas murales, pinturas de látex, barnices, imprimaciones, etc.
Material |
Metal |
Más Información
Superficie |
LAC |
Más Información
Longitud |
400 mm |
Más Información
Color |
Rojo |
Más Información
Se puede utilizar para mandril para máquina |
SW8 mm |
Más Información
Cantidad de material máxima que se puede mezclar |
10 kg |
Más Información
Diámetro máximo de la cesta mezcladora |
80 mm |
Más Información
Diámetro de la cesta |
80 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
314.000 g |
Más Información
Cantidad de material mínima que se puede mezclar |
5 kg |
Más Información
Cantidad de material mínima/máxima que se puede mezclar |
5-10 kg |
Más Información
https://www.wurth.es/util-mezclador-r1-80-s-1
424017
UTIL MEZCLADOR R1 80/S
UTIL MEZCLADOR R1 80/S<br>Varilla mezcladora<br>R I<br>Para materiales líquidos<br><p class="level1">Relación de mezcla:</p><P>De arriba abajo</P><br><P>Pinturas murales, pinturas de látex, barnices, imprimaciones, etc.</P>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/929463.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/929463.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Roedora de chapa, eléctrica
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Roedora de chapa, eléctrica/Roedora, eléctrica, accesorios
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Roedora de chapa, eléctrica/Roedora, eléctrica, accesorios/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Roedora de chapa, eléctrica/Roedora, eléctrica, accesorios/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Surtido de químicos
2024-02-16T19:26:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!