Paleta de mezcla M II

Ref.: 071395 130

UTIL MEZCLADOR MII 85/S

Descripción

UTIL MEZCLADOR MII 85/S
Paleta de mezcla M II
Para materiales adhesivos y en polvo

Relación de mezcla:

De abajo a arriba


Mortero premezclado, cemento cola, mortero de juntas, adhesivo para tarima, mortero adhesivo, pastas, etc.

Material

Metal
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Se puede utilizar para mandril para máquina

SW8 mm
Más Información

Cantidad de material máxima que se puede mezclar

10 kg
Más Información

Diámetro máximo de la cesta mezcladora

85 mm
Más Información

Diámetro de la cesta

85 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

337.000 g
Más Información

Cantidad de material mínima que se puede mezclar

5 kg
Más Información

Cantidad de material mínima/máxima que se puede mezclar

5-10 kg
Más Información
Scroll to top