Herramienta de separación

Ref.: 090402008

UTIL-PARA-TACO-ENCASTRE-M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UTIL-PARA-TACO-ENCASTRE-M8
Herramienta de separación
para tacos de encastre, sin control visual de la instalación
[13.1] [13.2] [13.3]

Diseño

Sin guardamanos
Más Información

Se puede utilizar para el anclaje de impacto

M8 x 30 mm
Más Información

Comprobación del ajuste visual

No
Más Información

Portabrocas SDS

No
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información

Catálogo General

090402008

Ficha Técnica

32407809.pdf

Ficha Técnica

32407810.pdf

Ficha Técnica

32407811.pdf

Ficha Técnica

32407812.pdf
Scroll to top