Soporte

Ref.: 096381 839
Ver todas las versiones

UTH1-SOPORTE-PARA-PAÑOS-DE-LIMPIEZA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UTH1-SOPORTE-PARA-PAÑOS-DE-LIMPIEZA
Soporte
Para paños de limpieza universales
Para incorporar al equipamiento interior del vehículo
  • De acero lacado

Profundidad

285 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

285 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.430 kg
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Catálogo General

096381839

Ficha Técnica

32411601.pdf
Scroll to top