Memoria USB con software W.EASY

Ref.: WW05900101

USB 32 GB DE,FR,EN,CZ,IT,NL

Descripción

USB 32 GB DE,FR,EN,CZ,IT,NL
Memoria USB con software W.EASY
La instalación de W.EASY en el dispositivo USB siempre está lista para su uso
  • Instalación sencilla del software W.EASY en el ordenador gracias a la memoria USB
  • También se puede utilizar en dispositivos sin unidad de DVD/CD
  • Hay disponibles diferentes idiomas

Para instalar el software W.EASY en la versión del idioma deseado.


Similar a la imagen. Se requiere un puerto USB A en el ordenador. Cuando utilice un equipo externo, asegúrese de que funciona completamente (que no existan conflictos de hardware y todos los controladores instalados).


Tenga en cuenta los requisitos del sistema W.EASY, consulte la tabla de texto.

Idioma

Alemán;Checo;Francés;Holandés;Inglés;Italiano
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Tamaño de memoria

32 GB
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información
Scroll to top