Extractor universal de dos brazos

Ref.: 1952004446
Ver todas las versiones

UNIVERSAL 2 ARM WIPER ARM PULLER SET

Descripción

UNIVERSAL 2 ARM WIPER ARM PULLER SET

Peso de máximo de la extracción

1.2 t
Más Información

Anchura del gancho

15 mm
Más Información

Longitud de la punta del gancho

4 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

68 mm
Más Información

Número de brazos

2 par
Más Información

Peso del producto (por artículo)

660.000 g
Más Información
Scroll to top