Reducción ABC, recta

Ref.: 0885620024
Ver todas las versiones

UNION REGULAR-REGULAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION REGULAR-REGULAR
Reducción ABC, recta

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Presión máxima de funcionamiento

12.5 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Descripción de tipo

Regular - Regular
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0885620024

Ficha Técnica

32406708.pdf
Scroll to top