Racor pasamuros BRK

Ref.: 0885331693
Ver todas las versiones

UNION M16X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Unión

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

M16 x 1,5
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.820 g
Más Información

Catálogo General

0885331693

Ficha Técnica

32406715.pdf

Ficha Técnica

32406758.pdf