Unión guía U-60

Ref.: 0684814102

UNION GUIA U-60 130MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION GUIA U-60 130MM
Unión guía U-60

Material

DD 11
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

6 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.000 g
Más Información

Altura

65.4 mm
Más Información

Catálogo General

0684814102

Ficha Técnica

32407658.pdf
Scroll to top