Unión guía U-40

Ref.: 0684814101

UNION GUIA U-40 130MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION GUIA U-40 130MM
Unión guía U-40

Material

DD 11
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

6 mm
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Altura

48.4 mm
Más Información

Catálogo General

0684814101

Ficha Técnica

32407657.pdf
Scroll to top