Unión guía U-30

Ref.: 0684814100

UNION GUIA U-30 120MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION GUIA U-30 120MM
Unión guía U-30

Material

DD 11
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

6 mm
Más Información

Anchura

41 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.360 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Catálogo General

0684814100

Ficha Técnica

32407656.pdf
Scroll to top