Gancho de suspensión

Ref.: F102038330
Ver todas las versiones

UNION FRONTAL SCALA H63 ATORNILLABLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION FRONTAL SCALA H63 ATORNILLABLE

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala H63
Más Información

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Longitud

44.6 mm
Más Información

Anchura

10.5 mm
Más Información

Holgura de perforación

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.230 g
Más Información

Catálogo General

F102038330

Ficha Técnica

32407286.pdf

Ficha Técnica

32407287.pdf