Enganche frontal

Ref.: F102104835
Ver todas las versiones

UNION FRONTAL AUX.SCALA H186 TACO 32MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION FRONTAL AUX.SCALA H186 TACO 32MM

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala H186/250/Crystal Plus
Más Información

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

Con perno de expansión de 10 mm
Más Información

Holgura de perforación

32 mm
Más Información

Profundidad del taladro

12 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.740 g
Más Información

Catálogo General

F102104835

Ficha Técnica

32407296.pdf

Ficha Técnica

32407298.pdf

Ficha Técnica

32407299.pdf

Ficha Técnica

531958481.pdf

Ficha Técnica

535883777.pdf