Herraje de unión excéntrica 22

Ref.: 0683242080
Ver todas las versiones

UNION EXCENTRICA PARA GRAN PESO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Material: fundición inyectada en zinc

- Accionamiento mediante llave Allen de 6 mm

- Excéntrica diámetro 22 mm

Material

Fundición de zinc
Más Información

Grosor mínimo del material

20 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Grosor máximo del material

30 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS6
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

22 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Dimensión de perforación

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.480 g
Más Información

Catálogo General

0683242080

Ficha Técnica

32407517.pdf