Soporte de estantes de construcción antibloqueo

Ref.: 0683242049
Ver todas las versiones

UNION EXCEN.PRESION NIQUEL. 16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Material: fundición inyectada en zinc

- Excéntrica diámetro 18 mm

- Completo de soporte autoblocante en fundición inyectada de zinc para orificio ø 5 mm

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0683242049

Ficha Técnica

32407516.pdf