Acoplamiento rápido ABC, recto

Ref.: 0885620044
Ver todas las versiones

UNION DOBLE REGULAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION DOBLE REGULAR

Presión máxima de funcionamiento

12.5 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

45.2 mm
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Descripción de tipo

Regular - Regular
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0885620044

Ficha Técnica

32406750.pdf