Material |
ST |
Dimensión de la rosca |
M5 |
Superficie |
ZN |
Tipo de rosca |
M |
Holgura de perforación |
34 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
8 mm |
Longitud de rosca |
23 mm |
Diámetro del perno |
7 mm |
Peso del producto (por artículo) |
7.000 g |
Longitud del perno |
41 mm |
Catálogo General |
0683242639 |