Recuperadora de gas refrigerante

Ref.: 07019560
Ver todas las versiones

EST-RECUP-GAS-REFRIGERANTE-230V/AC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EST-RECUP-GAS-REFRIGERANTE-230V/AC
Recuperadora de gas refrigerante
  • Con un revolucionario compresor de doble pistón exento de aceite para grandes volúmenes de recuperación
  • Interruptor de seguridad de alta presión
  • Carcasa de polietileno de alta densidad (PEAD) para ofrecer la máxima robustez y vida útil
  • Manómetros de gran tamaño en posiciones ergonómicas para facilitar las medidas
  • Cubierta delantera con amortiguadores de protección para reducir al mínimo el daño en los mandos
  • Conectores de manguera SAE de 1/4"
  • Compresor, 1/2 CV
  • Sistema de compresor seco (exento de aceite)

Apta para recuperar refrigerantes como el CFC, el HCFC y el HFC, incluidos R410A y R32



No incluye separador de aceite

Entrada de alimentación

375 W
Más Información

Longitud

457 mm
Más Información

Nivel de potencia

0.5 PS
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Anchura

254 mm
Más Información

Material de la carcasa

HDPE
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Rosca de conexión

1/4 SAE
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Tipo de refrigerante

CFCHCFCHFCR410a
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84289090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12800.000 g
Más Información

Altura

356 mm
Más Información

ISO

11650
Más Información

Normas

ISO 11650
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 50 °C
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Manual instrucciones

575769431.pdf

Catálogo General

07019560

Ficha Técnica

32408514.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top