Longitud de las cerdas |
75 mm |
Material de la empuñadura larga |
Plástico |
Longitud |
170 mm |
Anchura |
70 mm |
Longitud visible de la cerda |
75 mm |
Color |
Beige |
Material de las cerdas |
Sintético |
Código del sistema armonizado |
96039091000 |
Peso del producto (por artículo) |
209.834 g |
Longitud x anchura |
170 x 70 mm |
Catálogo General |
06930095 |
Ficha Técnica |
32409173.pdf |