Guía oculta para cajones de extensión completa

Ref.: F130107838
Ver todas las versiones

-UFLUFHRG-DYNAP-70-V-SOFTC-500

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-UFLUFHRG-DYNAP-70-V-SOFTC-500
Guía oculta para cajones de extensión completa
Con sistema Soft-close integrado
El sistema de cierre suave Soft-close de Dynapro también puede equiparse con la función Tipmatic
"
  • Guía sincronizada de extensión completa
  • Capacidad de carga de hasta 70 kg

Unidad Tipmatic opcional

  • Sistema de apertura mecánica para frentes sin tirador
  • Montaje sin herramientas de la unidad Tipmatic para función Soft-close
  • Una unidad para todas las longitudes nominales y clases de peso
  • Ajuste de la fuerza de eyección de 3 etapas
  • Amplio rango de activación mediante la barra de sincronización
"

Producto apto para unidades Tipmatic a partir de NL de 270 mm



Embalaje sostenible para unidad de embalaje de PU de 15/20. Una caja con 15/20 portaobjetos a la izquierda y una caja con 15/20 portaobjetos a la derecha suministradas en forma de set.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Se puede utilizar para el cierre suave Tipmatic

Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

70 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

503 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2729.000 g
Más Información

Catálogo General

F130107838

Ficha Técnica

32407171.pdf

Ficha Técnica

32407172.pdf

Ficha Técnica

32407173.pdf

Ficha Técnica

32407228.pdf

Ficha Técnica

32407229.pdf

Ficha Técnica

32407230.pdf

Ficha Técnica

32407234.pdf

Ficha Técnica

32407236.pdf

Ficha Técnica

32407238.pdf

Ficha Técnica

32407240.pdf

Ficha Técnica

32407242.pdf

Ficha Técnica

32407243.pdf

Ficha Técnica

32407244.pdf
Scroll to top