Perno en U de acero

Ref.: 51725100
Ver todas las versiones

UBLT-DIN3570-(A2K)-A-M16-NW100

Descripción

UBLT-DIN3570-(A2K)-A-M16-NW100
Perno en U de acero
DIN 3570, acero galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Anchura del soporte

120 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

3570
Más Información

Longitud de rosca

60 mm
Más Información

Diámetro nominal

100 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

108 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.650 g
Más Información

Altura

171 mm
Más Información

Normas

DIN 3570
Más Información

Catálogo General

51725100
Scroll to top