Uñas para desmontadoras de neumáticos

Ref.: W341800002

UÑA UNIVERSAL DESMONTADORA NEUMATICO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UÑA UNIVERSAL DESMONTADORA NEUMATICO
Uñas para desmontadoras de neumáticos
Uñas universales para adaptar al 95 % de las desmontadoras de neumáticos del mercado para evitar rayar las llantas
  • Fabricadas en poliamida (PA) de alta resistencia y elasticidad.
  • Adaptador de acero zincado.
  • Facilitan el montaje y desmontaje de las cubiertas sin rallar la llanta.
  • Dos modelos: uno para desmontadoras automáticas (Art. Nº W341800002), y otro para desmontadoras de bandera y de brazo oscilante (Art. Nº W341800001).
  • Válidas para todo tipo de llantas de turismos y motocicletas.
  • Adaptables a la mayoría de máquinas desmontadoras del mercado.
  • Perfectas para neumáticos de perfil bajo, Run Flat y SSR.

Para su montaje:



En primer lugar unir el adaptador (B) con la uña (C) mediante los tornillos (1 y 2). Una vez unido el conjunto (B-C), introducirlo en el extremo del brazo de la desmontadora (A) y apretar ligeramente los tornillos (3 y 4).


Introducir la arandela (5) con el tornillo (6) por la parte inferior de la pieza (sin apretar completamente) haciendo que el brazo, el adaptador y la uña (A-B-C) quede sujeto. Para finalizar, ajustar la posición definitiva de la uña con la ayuda de una llanta de 15-16”, asegurándonos de que toda la zona de apoyo de la uña esté en contacto con la llanta. Apretar a fondo en esta posición los tornillos (3 y 4), después levantar el brazo para apretar el último tornillo (6).

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Catálogo General

W341800002

Ficha Técnica

32408841.pdf
Scroll to top