Tulipa

Ref.: 081246652

TULIPA TRASERA UNIVERSAL 7 FUNCIONES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TULIPA TRASERA UNIVERSAL 7 FUNCIONES

Longitud

465 mm
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Catálogo General

081246652

Ficha Técnica

32406806.pdf