Cubierta de faro de 7 cámaras

Ref.: 081246672

TULIPA TRASERA PARA 08124667601

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TULIPA TRASERA PARA 08124667601
Cubierta de faro de 7 cámaras
Para Scania y Volvo

Número de comparación

1380819
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Anchura

515 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Catálogo General

081246672

Ficha Técnica

32406805.pdf

Ficha Técnica

32406810.pdf
Scroll to top