Tulipa de faro de 5 funciones, universal, corta

Ref.: 081246654

TULIPA TRASERA PARA 08124664534

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TULIPA TRASERA PARA 08124664534
Tulipa de faro de 5 funciones, universal, corta
Tulipa de repuesto para luz universal, corta

Longitud

343 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

Altura

132 mm
Más Información

Catálogo General

081246654

Ficha Técnica

32406803.pdf
Scroll to top