Recambio para modelo

Ref.: 9501015155

TULIPA-IZQUIERDA-W137

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TULIPA-IZQUIERDA-W137
Recambio para modelo
W137

Longitud

350 mm
Más Información

Anchura

131 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Catálogo General

9501015155

Ficha Técnica

539498836.pdf
Scroll to top