Elemento de fijación rápida VARIFIX® Systemfix

Ref.: 0862102102
Ver todas las versiones

TUERCA SYSTEMFIX C26/28 M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA SYSTEMFIX C26/28 M10
Elemento de fijación rápida VARIFIX® Systemfix
Para conexión en montajes de todos los rieles de montaje VARIFIX® de 26/18, 26/26, 28/28 y 36/36
Para conexión en montajes de todos los rieles de montaje VARIFIX® de 26/18, 26/26, 28/28 y 36/36

Se fija inmediatamente con 1/4 de vuelta

Conexión de bloqueo por fricción con el riel

Ajuste preciso en el carril de montaje; posibilidad de alineación en el riel

Se puede montar con una sola mano

Montaje más fácil, sobre todo cuando se trabaja en escaleras

Para todos los modelos Systemfix

Posibilidad de suspensión óptima con varillas roscadas para longitudes prolongadas

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Este producto está recomendado para la fijación directa de abrazaderas para tubos


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Peso

24 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm;26 x 26 mm;28 x 28 mm
Más Información

Material del componente de conexión

Polioximetileno
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Espesor de material

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.345 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M10 x 27 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Catálogo General

0862102102

Ficha Técnica

32408350.pdf
Scroll to top