Tuerca deslizante baja, acero

Ref.: 4952600265
Ver todas las versiones

TUERCA-ROLLIN-ST-A2K-M4-22X13,5X7,2MM

Descripción

TUERCA-ROLLIN-ST-A2K-M4-22X13,5X7,2MM
Tuerca deslizante baja, acero
Bloque deslizante giratorio

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Anchura

13.7 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Peso

10.8 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de perfil

I
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.800 g
Más Información

Altura

7.2 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información