Tuerca remachable con cabeza avellanada pequeña

Ref.: 091780
Ver todas las versiones

TU-REM-ZEBRA-(A2B)-16X10,4-M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-REM-ZEBRA-(A2B)-16X10,4-M8
Tuerca remachable con cabeza avellanada pequeña
Acero cincado, pasivado azul
  • Las tuercas remachables pueden utilizarse como conexiones remachables y atornilladas. En consecuencia, ofrecen uniones firmes y capacidad para montar fácilmente componentes adicionales mediante tornillos convencionales
  • Instalación desde un lado, por lo que se puede emplear también en perfiles cerrados
  • Instalación sencilla, rápida y prácticamente automática
  • No es necesario avellanar los orificios perforados
  • Calidad de la instalación siempre alta
  • Conexión resistente a la rotación con rosca de soporte de carga
  • Eficiencia mejorada gracias a un trabajo más rápido, a las conexiones seguras y al aumento de calidad

Producto especialmente indicado para lograr una alta resistencia al giro en materiales blandos, como aluminio, madera, plástico, etc.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.

Material

ST
Más Información

Par de apriete máximo

25 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

0.60 mm
Más Información

Superficie

A2B
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada pequeña
Más Información

Carga de fractura de tensión

5200 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

22000 N
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

10.4 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

10.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 917
Más Información

Rango de agarre máximo

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181640900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.060 g
Más Información

Normas

WN 917
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3,0 mm
Más Información

Catálogo General

091780

Ficha Técnica

32406624.pdf
Scroll to top