Tuerca remachable con cabeza plana

Ref.: 0917260
Ver todas las versiones

TU-REM-ZEBRA-A-ANCHA-(A2B)-16X8,9-M6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-REM-ZEBRA-A-ANCHA-(A2B)-16X8,9-M6
Tuerca remachable con cabeza plana
Acero cincado, pasivado azul con cabeza de cúpula
  • Las tuercas remachables se pueden utilizar como conexiones de remache y roscadas, ofreciendo así conexiones seguras y la opción de montar fácilmente componentes adicionales utilizando tornillos estándar
  • Instalación desde un lado, por lo que se puede emplear en perfiles cerrados
  • Instalación sencilla, rápida y prácticamente automática
  • No es necesario avellanar los orificios perforados
  • Calidad de la instalación siempre alta
  • Conexión a prueba de torsiones con rosca de soporte de carga
  • Rentabilidad mejorada gracias a un trabajo más rápido, a las conexiones seguras y al aumento de calidad

Especialmente indicado para conseguir una alta resistencia al torneado en materiales blandos, como aluminio, madera, plástico, etc.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.

Material

ST
Más Información

Par de apriete máximo

10 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Superficie

A2B
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

4400 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

15000 N
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago moleteado
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

8.9 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

9.0 mm
Más Información

Otro estándar

WN 917
Más Información

Rango de agarre máximo

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.110 g
Más Información

Normas

WN 917
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3,0 mm
Más Información

Catálogo General

0917260

Ficha Técnica

32406624.pdf
Scroll to top